Motion
BNW323610
BNW323610
Artículo MI #08635923
No. Fabricante BNW323610
Precio16.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BNW323610
Artículo MI #08635923
No. Fabricante BNW323610
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
Precio16.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.9995 pulg., 50.79 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Transporte de alta carga; Condición no lubricada; Capa de soporte no mecanizable
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio impregnada en resina epoxi
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto
  • Descripción
    Cojinete de manguito BNW compuesto de PTFE (plano)
  • Presión máxima
    209.946 MPa, 30450 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -135.56 a 176.67 °C, de -212 a 350 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2.2515 pulg./2.2535 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BNW
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW323610 COJINETE DE REVESTIMIENTO DE FIBRA SINTÉTICA,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo