Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg., 50.80 mm
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Longitud1.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.9995 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; transporte de alta carga; condición no lubricada
- Material de apoyoFibra de vidrio impregnada en resina epoxi
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloRevestimiento de PTFE/fibra sintética de alta tensión con revestimiento de resina epoxi impregnada en fibra de vidrio
- DescripciónCojinete de manguito BNW compuesto de PTFE (plano), 2 pulg. de D.I. x 2-1/4 pulg. de D.E. x 1-3/4 pulg. de longitud
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -135.56 a 176.67 °C, de -212 a 350 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.2515 in-2.2535 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBNW
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito