Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg., 57.15 mm
- Diámetro interior2.2500 pulg.
- Valor P máximo30450 psi
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.2490 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Forrado de PTFE; Alta temperatura
- Material de apoyoFibra de vidrio impregnada en resina epoxi
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
- Tolerancia de longitud±0.010 pulg.
- MaterialCompuesto PTFE
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-148 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.5020 pulg. a 2.5040 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBNW
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905208850