Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.3750 pulg., 60.33 mm
- Diámetro interior2.3750 pulg.
- Valor P máximo209.947 N/mm^2;30450 psi
- Exterior Diámetro2.8750 pulg.
- En general Longitud1.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.3750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Forrado de PTFE; Alta temperatura
- Material de apoyoFibra de vidrio impregnada en resina epoxi
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
- MaterialCompuesto PTFE
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-148 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2.8770 in-2.8790 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBNW
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905068669