Motion
BNW424624
Manguito liso y cojinete bridado - 66.68 mm, 2.6250 pulg. D.I., 2.8750 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635987
No. Fabricante BNW424624
Precio50.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 66.68 mm, 2.6250 pulg. D.I., 2.8750 pulg. D.E., 3.0000 pulg. Longitud, material PTFE
Artículo MI #08635987
No. Fabricante BNW424624
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
Precio50.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg., 66.68 mm
  • Diámetro interior
    2.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    30450 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    2.6245 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;forrado de PTFE;alta temperatura;sin mantenimiento
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio impregnada en resina epoxi
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
  • Tolerancia de longitud
    ±0.010 pulg.
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -148 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2.8770 in-2.8790 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BNW
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905205644

Descripción general

Descripción del fabricante
BNW424624 COJINETE DE REVESTIMIENTO DE FIBRA SINTÉTICA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo