Motion
QMPH30J508SM

TIMKEN
QMPH30J508SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 5-1/2 pulg., con bloqueo de collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #08644776
No. Fabricante QMPH30J508SM
Precio8,589.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMPH30J508SM

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 5-1/2 pulg., con bloqueo de collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #08644776
No. Fabricante QMPH30J508SM
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
Precio8,589.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6880 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.56 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    19.13 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    17.38 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    13.3800 pulg.
  • En general Longitud  
    24.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.8400 pulg.
  • Peso
    260.694 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    23230
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    4 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450157575
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    286000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    372000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450157575

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QMPH30J508SM Y ALOJADO
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión