Motion
QAMC15A215SMT

Timken
QAMC15A215SMT

QAMC15A215SMT
Artículo MI #08645110
No. Fabricante QAMC15A215SMT
Precio1,642.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAMC15A215SMT

QAMC15A215SMT
Artículo MI #08645110
No. Fabricante QAMC15A215SMT
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
Precio1,642.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5-7/8 pulg.
  • Altura total
    5-7/8 pulg.
  • Longitud total
    4.0400 pulg.
  • Ancho general
    3.9600 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22215
  • Construcción de la carcasa
    Concéntrico único
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450194570
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    54100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    49900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC15A215SMT ANILLO INTERIOR ANCHO Y