Motion
QACW08A108SM

Timken
QACW08A108SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #08645283
No. Fabricante QACW08A108SM
Precio708.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QACW08A108SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #08645283
No. Fabricante QACW08A108SM
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
Precio708.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    2.9000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.625 pulg.
  • Peso
    5.734 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450401616
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450401616

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QACW08A108SM Y ALOJADO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.