Motion
QAP08A107SM

TIMKEN
QAP08A107SM

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08645444
No. Fabricante QAP08A107SM
Precio577.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAP08A107SM

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #08645444
No. Fabricante QAP08A107SM
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
Precio577.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.69 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    3.7300 pulg.
  • En general Longitud  
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    2.8800 pulg.
  • Peso
    6.724 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450403290
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450403290

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QAP08A107SM Y ALOJADO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.