Motion
BP15T212S

TIMKEN
BP15T212S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #08647732
No. Fabricante BP15T212S
Precio442.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
BP15T212S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #08647732
No. Fabricante BP15T212S
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
Precio442.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450432702
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450432702

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO BP15T212S Y ALOJADO
  • Diseñado para proporcionar un sellado continuo contra la parte trasera de la carcasa de brida cuadrada para eliminar la entrada de contaminación desde todos los lados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good