Motion
BP20T100S

TIMKEN
BP20T100S

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm, material de acero fundido
Artículo MI #08647739
No. Fabricante BP20T100S
Precio579.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
BP20T100S

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm, material de acero fundido
Artículo MI #08647739
No. Fabricante BP20T100S
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
Precio579.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Peso
    15.6 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450432801
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450432801

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO BP20T100S Y ALOJADO
  • Diseñado para proporcionar un sellado continuo contra la parte trasera de la carcasa de brida cuadrada para eliminar la entrada de contaminación desde todos los lados