Motion
QATP10A115ST

TIMKEN
QATP10A115ST

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #08648984
No. Fabricante QATP10A115ST
Precio1,113.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QATP10A115ST

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #08648984
No. Fabricante QATP10A115ST
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
Precio1,113.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Altura total
    6.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.1200 pulg.
  • Peso
    12.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), un solo collar
  • Número de Upc del fabricante
    883450469197
  • Tipo de montaje
    Captación: ángulo superior
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450469197

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QATP10A115ST Y ALOJADO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.