Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bola14 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Ángulo de desalineación26 °
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial15310 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMGF-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990069733
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300