Motion
51234-MP
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 170 mm, 240 mm OD
Artículo MI #08654440
No. Fabricante 51234-MP
Price$3,666.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 170 mm, 240 mm OD
Artículo MI #08654440
No. Fabricante 51234-MP
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
Price$3,666.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Outside Diameter  
    240 mm
  • Peso
    17.928 lb

Details

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    512
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 51234-MP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron