Motion
20224-K-MB-C3

FAG (Schaeffler)
20224-K-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08654840
No. Fabricante 20224-K-MB-C3
Precio3,267.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
20224-K-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08654840
No. Fabricante 20224-K-MB-C3
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
Precio3,267.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    14.132 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos de barril 202..-K-MB
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3350 rpm
  • Velocidad máxima
    3350 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    202

Descripción general

Descripción del fabricante
20224-K-MB-C3 COJINETES DE RODILLOS DE BARRIL <=

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos