Motion
23968-K -MB
Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 460 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08654877
No. Fabricante 23968-K-MB
Precio20,864.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 460 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08654877
No. Fabricante 23968-K-MB
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
Precio20,864.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    91.889 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-K-MB , nervaduras simétricas 3
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1.610 rpm
  • Velocidad máxima
    1.610 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
23968-K-MB SRB RADIAL > 320 MM <= 540 MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos