Motion
51176-MP
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 380 mm, 460 mm OD
Artículo MI #08655170
No. Fabricante 51176-MP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 380 mm, 460 mm OD
Artículo MI #08655170
No. Fabricante 51176-MP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • Peso
    48.149 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Serie
    511
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 51176-MP