Motion
51248-MP
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 240 mm, 340 mm OD
Artículo MI #08655173
No. Fabricante 51248-MP
Precio9,660.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 240 mm, 340 mm OD
Artículo MI #08655173
No. Fabricante 51248-MP
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
Precio9,660.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • Peso
    50.045 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    512
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 51248-MP