Motion
51256-MP
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 280 mm, 380 mm OD
Artículo MI #08655174
No. Fabricante 51256-MP
Precio13,626.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 280 mm, 380 mm OD
Artículo MI #08655174
No. Fabricante 51256-MP
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
Precio13,626.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • Peso
    57.32 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    512
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 51256-MP