Motion
230S.807
Rodamiento de rodillos esféricos - 8.4375 pulg. D.I., 360 mm D.E., 156 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08656759
No. Fabricante 230S.807
Precio45,308.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 8.4375 pulg. D.I., 360 mm D.E., 156 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08656759
No. Fabricante 230S.807
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
Precio45,308.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.4375 pulg.
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.6220 pulg. | 92 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    156 mm
  • Peso
    120.593 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230S
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    730 rpm
  • Velocidad máxima
    730 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230S.807 SRB DIVIDIDO > 320 MM <= 540 MM