Motion
292/500-E1-MB

FAG (Schaeffler)
292/500-E1-MB

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 103 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08656832
No. Fabricante 292/500-E1-MB
Precio65,040.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
292/500-E1-MB

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 103 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08656832
No. Fabricante 292/500-E1-MB
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
Su precio$65,040.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • En general Ancho  
    103 mm
  • Peso
    220.462 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos axiales esféricos 292..-E1-MB, con anillo de brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Velocidad máxima
    890 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    292

Descripción general

Descripción del fabricante
292/500-E1-MB SRB AXIAL > 540 MM <= 900

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos