Motion
294/630-E1-XL-MB

FAG (Schaeffler)
294/630-E1-XL-MB

Cojinete de empuje - 24.7500 en orificio, 42.8750 en diámetro exterior
Artículo MI #08656854
No. Fabricante 294/630-E1-XL-MB
Precio421,916.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
294/630-E1-XL-MB

Cojinete de empuje - 24.7500 en orificio, 42.8750 en diámetro exterior
Artículo MI #08656854
No. Fabricante 294/630-E1-XL-MB
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
Precio421,916.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    42.8750 pulg.
  • Peso
    2.328 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    294
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
294/630-E1-XL-MB SRB AXIAL > 900 MM