Motion
29426-E1-XL-N1

FAG (Schaeffler)
29426-E1-XL-N1

Cojinete de empuje - Orificio de 130 mm, 270 mm OD
Artículo MI #08656858
No. Fabricante 29426-E1-XL-N1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
29426-E1-XL-N1

Cojinete de empuje - Orificio de 130 mm, 270 mm OD
Artículo MI #08656858
No. Fabricante 29426-E1-XL-N1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • Peso
    45.801 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Serie
    294
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29426-E1-XL-N1 SRB AXIAL > 170 MM <=