Motion
29444-E1-XL-N1

FAG (Schaeffler)
29444-E1-XL-N1

Cojinete de empuje - Orificio de 220 mm, 420 mm OD
Artículo MI #08656860
No. Fabricante 29444-E1-XL-N1
Precio27,594.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
29444-E1-XL-N1

Cojinete de empuje - Orificio de 220 mm, 420 mm OD
Artículo MI #08656860
No. Fabricante 29444-E1-XL-N1
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
Precio27,594.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • Peso
    151.413 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    294
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29444-E1-XL-N1 SRB AXIAL > 320 MM <=