Motion
232/500-MB-C3

FAG (Schaeffler)
232/500-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08656891
No. Fabricante 232/500-MB-C3
Precio238,707.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
232/500-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08656891
No. Fabricante 232/500-MB-C3
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
Precio238,707.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    336 mm
  • Peso
    2.226666 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    610 rpm
  • Velocidad máxima
    610 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
232/500-MB-C3 SRB RADIAL > 900 MM