Motion
ARCANOL-LOAD150-1KG

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-LOAD150-1KG

Grasa de cojinetes - Aplicaciones de carga moderada, Espesante complejo de litio, Base de aceite mineral, Grado 2 Nlgi, -20 a +140°C, 1Kg Lata
Artículo MI #08656923
No. Fabricante ARCANOL-LOAD150-1KG
Precio52.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-LOAD150-1KG

Grasa de cojinetes - Aplicaciones de carga moderada, Espesante complejo de litio, Base de aceite mineral, Grado 2 Nlgi, -20 a +140°C, 1Kg Lata
Artículo MI #08656923
No. Fabricante ARCANOL-LOAD150-1KG
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
Precio52.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 kg
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Espesante de grasa
    Jabón complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-LOAD150-1KG GRASA