Motion
ARCANOL-LOAD150-400G

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-LOAD150-400G

Grasa de cojinetes - Aplicaciones de carga moderada, espesante complejo de litio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -20 a +140°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #08656924
No. Fabricante ARCANOL-LOAD150-400G
Precio21.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
ARCANOL-LOAD150-400G

Grasa de cojinetes - Aplicaciones de carga moderada, espesante complejo de litio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, de -20 a +140°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #08656924
No. Fabricante ARCANOL-LOAD150-400G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Espesante de grasa
    Jabón complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-LOAD150-400G GRASA