Motion
24024-BE-XL-C4

FAG (Schaeffler)
24024-BE-XL-C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08656983
No. Fabricante 24024-BE-XL-C4
Precio2,037.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24024-BE-XL-C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08656983
No. Fabricante 24024-BE-XL-C4
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
Precio2,037.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    11.587 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3.450 rpm
  • Velocidad máxima
    3.450 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24024-BE-XL-C4 SRB RADIAL > 170 MM <=

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos