Motion
23226-E1A-XL-K-M-C2

FAG (SCHAEFFLER)
23226-E1A-XL-K-M-C2

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #08657022
No. Fabricante 23226-E1A-XL-K-M-C2
Precio3,306.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23226-E1A-XL-K-M-C2

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #08657022
No. Fabricante 23226-E1A-XL-K-M-C2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,306.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    29.892 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 232..-E1A-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2.850 rpm
  • Velocidad máxima
    2.850 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23226-E1A-XL-K-M-C2 SRB RADIAL > 170 MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good