Motion
24140-BE-XL-C2

FAG (SCHAEFFLER)
24140-BE-XL-C2

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08657402
No. Fabricante 24140-BE-XL-C2
Precio13,905.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
24140-BE-XL-C2

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08657402
No. Fabricante 24140-BE-XL-C2
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
Precio13,905.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    111.818 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1780 rpm
  • Velocidad máxima
    1780 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24140-BE-XL-C2 SRB RADIAL > 320 MM <=