Motion
230SM320-MA

FAG (Schaeffler)
230SM320-MA

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 520 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658040
No. Fabricante 230SM320-MA
Precio128,913.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230SM320-MA

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 520 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658040
No. Fabricante 230SM320-MA
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
Precio128,913.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    133 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    122 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2060 kN
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    3650 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
230SM320-MA SRB DIVIDIDO > 320 MM <= 540 MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos