Motion
230SM110-MA

FAG (Schaeffler)
230SM110-MA

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658896
No. Fabricante 230SM110-MA
Precio12,004.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230SM110-MA

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658896
No. Fabricante 230SM110-MA
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
Precio12,004.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    7.1 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    270 kN
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    385 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
230SM110-MA SRB DIVIDIDO > 170 MM <= 320 MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos