Motion
231S.1008
Cojinete de rodillos esféricos - 10.5000 pulg. D.I., 460 mm D.E., 190 mm Ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #08658902
No. Fabricante 231S.1008
Precio112,689.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 10.5000 pulg. D.I., 460 mm D.E., 190 mm Ancho, orificio recto, abierto
Artículo MI #08658902
No. Fabricante 231S.1008
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
Precio112,689.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    190 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
231S.1008 SRB DIVIDIDO > 320 MM <= 540 MM