Motion
230SM150-MA

FAG (Schaeffler)
230SM150-MA

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 260 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658908
No. Fabricante 230SM150-MA
Precio20,577.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230SM150-MA

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 260 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08658908
No. Fabricante 230SM150-MA
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
Precio20,577.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    67 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    19.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    510 kN
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    790 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
230SM150-MA SRB DIVIDIDO > 170 MM <= 320 MM