Motion
22316-E1-XL-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22316-E1-XL-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659089
No. Fabricante 22316-E1-XL-T41A
Price$1,047.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22316-E1-XL-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659089
No. Fabricante 22316-E1-XL-T41A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,047.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    58 mm
  • Peso
    13.808 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1-XL-T41A, simétrico con anillo de guía de jaula
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    4.250 rpm
  • Velocidad máxima
    4.250 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22316-E1-XL-T41A RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs