Motion
22324-E1-XL-K-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22324-E1-XL-K-T41A

Cojinete de rodillos esfรฉrico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artรญculo MI #08659109
No. Fabricante 22324-E1-XL-K-T41A
Precio3,954.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22324-E1-XL-K-T41A

Cojinete de rodillos esfรฉrico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artรญculo MI #08659109
No. Fabricante 22324-E1-XL-K-T41A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio3,954.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diรกmetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    47.545 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metรกlica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripciรณn
    Rodamientos de rodillos esfรฉricos 223..-E1-K-T41A, Para carga oscilante con tolerancias de diรกmetro restringidas, con orificio cรณnico
  • Autorizaciรณn interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricaciรณn
    Ranura y orificio de lubricaciรณn
  • Temperatura mรกxima de funcionamiento
    392 ยฐF
  • RPM Mรกx.
    2.850 rpm
  • Velocidad mรกxima
    2.850 rpm
  • Estรกndar de mediciรณn
    Sistema mรฉtrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 ยฐF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esfรฉricos
  • Relubricable
    Estรกndar
  • Serie
    223

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
22324-E1-XL-K-T41A SRB RADIAL > 170 MM

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentaciรณn y catรกlogos