Motion
23230-E1-XL-TVPB

FAG (SCHAEFFLER)
23230-E1-XL-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08659152
No. Fabricante 23230-E1-XL-TVPB
Precio4,946.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23230-E1-XL-TVPB

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08659152
No. Fabricante 23230-E1-XL-TVPB
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
Precio4,946.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Peso
    49.683 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 232..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    2.400 rpm
  • Velocidad máxima
    2.400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23230-E1-XL-TVPB SRB RADIAL > 170 MM <=
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"