Motion
22324-E1A-XL-M-H40-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22324-E1A-XL-M-H40-C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659209
No. Fabricante 22324-E1A-XL-M-H40-C4
Precio3,418.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22324-E1A-XL-M-H40-C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659209
No. Fabricante 22324-E1A-XL-M-H40-C4
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
Precio3,418.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    49.006 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-M-H40, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2.850 rpm
  • Velocidad máxima
    2.850 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    H40
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22324-E1A-XL-M-H40-C4 SRB RADIAL > 170

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good