Motion
22313-E1-XL-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22313-E1-XL-C4

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659245
No. Fabricante 22313-E1-XL-C4
Precio834.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22313-E1-XL-C4

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 140 mm D.E., 48 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08659245
No. Fabricante 22313-E1-XL-C4
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
Precio834.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    7.862 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    5.000 rpm
  • Velocidad máxima
    5.000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22313-E1-XL-C4 SRB RADIAL <= 170 MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good