Motion
22319-E1-XL-K-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22319-E1-XL-K-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08659254
No. Fabricante 22319-E1-XL-K-T41A
Precio1,841.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22319-E1-XL-K-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08659254
No. Fabricante 22319-E1-XL-K-T41A
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
Precio1,841.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Peso
    20.635 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1-K-T41A, Para carga oscilante con tolerancias de diámetro restringidas, con orificio cónico
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3.700 rpm
  • Velocidad máxima
    3.700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22319-E1-XL-K-T41A SRB RADIAL > 170 MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"