Motion
22315-E1A-XL-M-H40-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22315-E1A-XL-M-H40-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08659323
No. Fabricante 22315-E1A-XL-M-H40-T41A
Precio1,207.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22315-E1A-XL-M-H40-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08659323
No. Fabricante 22315-E1A-XL-M-H40-T41A
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
Precio1,207.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Peso
    11.288 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22315-E1A-XL-M-H40-T41A RODILLO ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"