Motion
23322-E1A-XL-MA1-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
23322-E1A-XL-MA1-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 3.6250 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto, C4
Artículo MI #08659333
No. Fabricante 23322-E1A-XL-MA1-T41A
Precio3,561.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23322-E1A-XL-MA1-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 3.6250 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto, C4
Artículo MI #08659333
No. Fabricante 23322-E1A-XL-MA1-T41A
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
Precio3,561.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    3.6250 pulg.
  • Peso
    46.297 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-K-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2.800 rpm
  • Velocidad máxima
    2.800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    233

Descripción general

Descripción del fabricante
23322-E1A-XL-MA1-T41A ESFÉRICAVIB.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"