Motion
23232-E1A-XL-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
23232-E1A-XL-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08659339
No. Fabricante 23232-E1A-XL-M-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23232-E1A-XL-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08659339
No. Fabricante 23232-E1A-XL-M-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    104 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23232-E1A-XL-M-C4 SRB RADIAL > 170 MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"