Motion
ARCANOL-LOAD400-50KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-50KG

Grasa para cojinetes - Alta carga, viento, minería, construcción, aplicaciones de acero, espesante de litio/calcio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, -40 a +130°C, cubo 50Kg
Artículo MI #08659360
No. Fabricante ARCANOL-LOAD400-50KG
Precio1,800.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-50KG

Grasa para cojinetes - Alta carga, viento, minería, construcción, aplicaciones de acero, espesante de litio/calcio, base de aceite mineral, grado 2 Nlgi, -40 a +130°C, cubo 50Kg
Artículo MI #08659360
No. Fabricante ARCANOL-LOAD400-50KG
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
Precio1,800.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 kg
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Hobbock
  • Espesante de grasa
    Jabón complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    266 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-LOAD400-50KG GRASA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"