Motion
23332-A-M-H40-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
23332-A-M-H40-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08659364
No. Fabricante 23332-A-M-H40-T41A
Precio9,541.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23332-A-M-H40-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08659364
No. Fabricante 23332-A-M-H40-T41A
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
Precio9,541.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    136 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    233

Descripción general

Descripción del fabricante
23332-A-M-H40-T41A SRB RADIAL > 320 MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"