Motion
21312-E1-XL-K-C3

FAG (SCHAEFFLER)
21312-E1-XL-K-C3

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08659613
No. Fabricante 21312-E1-XL-K-C3
Price$567.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
21312-E1-XL-K-C3

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08659613
No. Fabricante 21312-E1-XL-K-C3
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
Price$567.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Peso
    4.489 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Velocidad máxima
    6700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    213

Descripción general

Descripción del fabricante
21312-E1-XL-K-C3 SRB RADIAL <= 170 MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs