Motion
23264-BEA-XL-K-MB1-C4

FAG (Schaeffler)
23264-BEA-XL-K-MB1-C4

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08660336
No. Fabricante 23264-BEA-XL-K-MB1-C4
Precio59,493.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23264-BEA-XL-K-MB1-C4

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08660336
No. Fabricante 23264-BEA-XL-K-MB1-C4
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
Precio59,493.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    208 mm
  • Peso
    508.165 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1.060 rpm
  • Velocidad máxima
    1.060 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23264-BEA-XL-K-MB1-C4 SRB RADIAL > 540