Motion
230/560-BEA-XL-K-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
230/560-BEA-XL-K-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08660567
No. Fabricante 230/560-BEA-XL-K-MB1
Precio106,760.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230/560-BEA-XL-K-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08660567
No. Fabricante 230/560-BEA-XL-K-MB1
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
Precio106,760.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    820 mm
  • En general Ancho  
    195 mm
  • Peso
    749.571 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Velocidad máxima
    760 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230/560-BEA-XL-K-MB1 SRB RADIAL > 540
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good