Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro220 mm
- Exterior Diámetro460 mm
- En general Ancho88 mm
Detalles
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelUn tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son fundamentales para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una larga vida útil en rodamientos de la máquina de papel. Estos factores mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y respaldan el funcionamiento en condiciones exigentes.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una red radial-axial que ayuda a bloquear contaminantes externos en entornos operativos hostiles. Están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, lo que mejora la protección de los rodamientos y prolonga la vida útil.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconito FAG MaxTAC de Schaeffler combinan un sello laberíntico duradero con un sello de anillo en V integrado. El anillo en V ayuda a evitar que la contaminación entre en la carcasa, a la vez que permite una purga de grasa eficaz para prolongar la vida útil de los cojinetes.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer