Motion
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC

FAG (SCHAEFFLER)
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1150 mm D.E., 438 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08661084
No. Fabricante 241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
Precio377,400.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1150 mm D.E., 438 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08661084
No. Fabricante 241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
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
Precio377,400.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    1150 mm
  • En general Ancho  
    438 mm
  • Peso
    4.043273 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-B-K30-MB, nervaduras simétricas 3
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    395 rpm
  • Velocidad máxima
    395 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F | -30 a 200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/710-B-K30-MB-H40-J30PC ESFÉRICA